曜日別特売

プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ

プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ - ニッタプッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ - ニッタプッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ - ニッタプッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ - ニッタプッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状パネルタッチコネクタ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47083574APC1010
1,003
699
769(税込)
当日出荷
47083583APC1212
1,087
769
846(税込)
翌日出荷
47083592APC44
563
409
450(税込)
翌日出荷
47083601APC66
650
439
483(税込)
当日出荷
47083617APC88
770
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする