ニッタ
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルブランチエルボ
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
ユニバーサルブランチエルボ
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
寸法L11(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
二面幅h(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47084265
ALYB10-R1/4
11.0
34.9
35.0
23.4
46.9
39.5
19
21.0×22.6
8.0
10
(T)R1/4
¥
7,260
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47084274
ALYB10-R3/8
12.0
34.9
35.0
24.4
46.9
40.5
19
21.0×22.6
8.0
10
(T)R3/8
¥
7,425
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47084283
ALYB6-R1/4
11.0
29.0
24.8
22.9
38.7
37.5
15
17.0×18.3
6.0
6
(T)R1/4
¥
5,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47084292
ALYB6-R1/8
8.0
26.1
24.8
17.5
33.1
30.0
15
13.0×14.0
5.0
6
(T)R1/8
¥
5,170
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47084301
ALYB8-R1/4
11.0
30.6
28.8
22.9
40.3
37.5
16
17.0×18.3
6.0
8
(T)R1/4
¥
6,655
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47084317
ALYB8-R3/8
12.0
32.9
28.8
22.5
40.5
40.5
16
21.0×22.6
8.0
8
(T)R3/8
¥
7,095
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください