曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ

プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ - ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°エルボ - ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°エルボ - ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°エルボ - ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°エルボ - ニッタ
形状90°エルボ最高使用圧力(MPa)1
全35種類を絞り込む
適合チューブ外径(inch)
ねじサイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法d1(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
二面幅H1(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
使用流体
ねじの種類
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47084667EL1/2-PT1/21個15.021.526.540.738.751.212.02122.0×24.5--1/2空気、水R(T)R1/2
671
539
593(税込)
翌日出荷
47084676EL1/2-PT1/41個11.021.526.535.737.046.27.02119.0×21.0--1/2空気、水R(T)R1/4
575
409
450(税込)
翌日出荷
47084685EL1/2-PT3/81個12.021.526.536.737.047.29.02119.0×21.0--1/2空気、水R(T)R3/8
580
479
527(税込)
当日出荷
47084703EL1/4-PT1/41個11.013.018.129.225.835.57.01514.0×15.4--1/4空気、水R(T)R1/4
381
309
340(税込)
当日出荷
47084712EL1/4-PT1/81個8.013.018.125.224.631.55.01512.0×13.0--1/4空気、水R(T)R1/8
350
289
318(税込)
当日出荷
47084721EL1/4-PT3/81個12.013.018.130.227.436.59.01517.0×18.5--1/4空気、水R(T)R3/8
437
319
351(税込)
当日出荷
47084755EL3/8-PT1/41個11.018.024.433.233.742.07.01917.0×18.5--3/8空気、水R(T)R1/4
537
439
483(税込)
当日出荷
47084764EL3/8-PT1/81個8.018.024.429.233.738.05.01917.0×18.5--3/8空気、水R(T)R1/8
530
379
417(税込)
翌日出荷
47084773EL3/8-PT3/81個12.018.024.434.233.743.09.01917.0×18.5--3/8空気、水R(T)R3/8
547
439
483(税込)
当日出荷
47084834EL5/16-PT1/41個11.015.020.630.228.337.57.01614.0×15.4--5/16空気、水R(T)R1/4
437
319
351(税込)
当日出荷
47084694EL1/4-M51袋(10個)4.013.018.122.724.629.02.01512.0×13.0--1/4空気、水M(T)M5×0.8
3,600
取扱い終了
代替品有
47084746EL3/8-PT1/21袋(5個)15.018.024.438.236.747.012.01922.0×24.0--3/8空気、水R(T)R1/2
2,895
取扱い終了
代替品有
47084843EL5/16-PT1/81袋(10個)8.015.020.626.228.333.55.01614.0×15.4--5/16空気、水R(T)R1/8
3,980
取扱い終了
代替品有
47084852EL5/16-PT3/81袋(5個)12.015.020.631.229.938.59.01617.0×18.5--5/16空気、水R(T)R3/8
2,185
取扱い終了
代替品有
47084922MEL12-PT1/21袋(5個)15.0-26.637.038.647.412.02022.0×24.018.012-空気R(T)R1/2
6,715
取扱い終了
返品不可
代替品有
47084974MEL6-PT1/41袋(10個)11.0-18.730.026.436.97.01514.0×15.412.06-空気R(T)R1/4
7,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
47084782EL3-M3-M1袋(10個)3.06.310.712.013.715.01.595.5×6.0-3-空気-(T)M3×0.5
4,950
取扱い終了
返品不可
47084791EL3-M5-M1袋(10個)3.56.310.713.014.516.02.597.0×7.7-3-空気-(T)M5×0.8
3,600
取扱い終了
返品不可
47084807EL4-M3-M1個3.08.012.012.516.416.41.5108.0×8.8-4-空気-(T)M3×0.5
495
取扱い終了
47084816EL4-M5-M1個3.58.012.013.016.416.92.5108.0×8.8-4-空気-(T)M5×0.8
360
取扱い終了
47084825EL4-R1/8-M1個8.08.012.016.017.519.95.01010.0×11.0-4-空気-(T)R1/8
285
取扱い終了
47084861EL6-M5-M1個3.510.213.714.018.118.92.5118.0×8.8-6-空気-(T)M5×0.8
370
取扱い終了
47084877EL6-R1/8-M1個8.010.213.717.019.221.95.01110.0×11.0-6-空気-(T)R1/8
295
取扱い終了
47084886MEL10-PT1/21袋(5個)15.0-24.637.036.647.412.01922.0×24.018.010-空気R(T)R1/2
6,715
取扱い終了
返品不可
47084895MEL10-PT1/41袋(5個)11.0-24.63.0235.142.47.01919.0×21.018.010-空気R(T)R1/4
6,300
取扱い終了
返品不可
47084904MEL10-PT1/81袋(5個)8.0-24.629.035.139.45.01919.0×21.018.010-空気R(T)R1/8
6,300
取扱い終了
返品不可
47084913MEL10-PT3/81袋(5個)12.0-24.633.035.143.49.01919.0×21.018.010-空気R(T)R3/8
6,300
取扱い終了
返品不可
47084931MEL12-PT1/41袋(5個)11.0-26.632.037.142.47.02019.0×21.018.012-空気R(T)R1/4
6,715
取扱い終了
返品不可
47084947MEL12-PT3/81袋(5個)12.0-26.633.037.143.49.02019.0×21.018.012-空気R(T)R3/8
6,715
取扱い終了
返品不可
47084956MEL4-PT1/41袋(10個)11.0-16.329.024.034.87.01314.0×15.410.04-空気R(T)R1/4
6,980
取扱い終了
返品不可
47084965MEL4-PT1/81袋(10個)8.0-16.326.022.831.85.01312.0×13.010.04-空気R(T)R1/8
6,980
取扱い終了
返品不可
47084983MEL6-PT1/81袋(10個)8.0-18.727.026.433.95.01514.0×15.412.06-空気R(T)R1/8
7,500
取扱い終了
返品不可
47084992MEL8-PT1/41袋(10個)11.0-20.230.529.538.67.01617.0×18.514.08-空気R(T)R1/4
8,850
取扱い終了
返品不可
47085001MEL8-PT1/81袋(10個)8.0-20.227.529.535.65.01617.0×18.514.08-空気R(T)R1/8
8,850
取扱い終了
返品不可
47085017MEL8-PT3/81袋(10個)12.0-20.231.529.539.69.01617.0×18.514.08-空気R(T)R3/8
9,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47084694EL1/4-M508680747EL1/4-M5画像準備中プッシュワン Eシリーズ 90°エルボニッタ1個
269
税込296
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47084746EL3/8-PT1/208680729EL3/8-PT1/2画像準備中プッシュワン Eシリーズ 90°エルボニッタ1個
429
税込472
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47084843EL5/16-PT1/808680720EL5/16-PT1/8画像準備中プッシュワン Eシリーズ 90°エルボニッタ1個
299
税込329
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47084852EL5/16-PT3/808680738EL5/16-PT3/8画像準備中プッシュワン Eシリーズ 90°エルボニッタ1個
329
税込362
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47084922MEL12-PT1/211473747MEL12-PT1/2画像準備中プッシュワン Eシリーズ 90°エルボニッタ1個
989
税込1,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47084974MEL6-PT1/411473169MEL6-PT1/4画像準備中プッシュワン Eシリーズ 90°エルボニッタ1個
559
税込615
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする