曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ

プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ - ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ - ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ - ニッタ

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。

形状90°ブランチエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
寸法L11(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法P3(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47085071ELY10-PT1/41袋(5個)11.031.335.033.240.542.018.41917.0×18.510(T)R1/4
4,180
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
47085123ELY8-PT1/81袋(5個)8.028.228.826.235.933.516.41614.0×15.48(T)R1/8
3,245
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
47085087ELY10-PT3/81袋(5個)12.031.335.034.240.543.018.41917.0×18.510(T)R3/8
4,000
取扱い終了
代替品有
47085096ELY6-PT1/41袋(10個)11.025.624.829.233.335.514.81514.0×15.46(T)R1/4
5,600
取扱い終了
代替品有
47085114ELY8-PT1/41袋(5個)11.028.228.830.235.937.516.41614.0×15.48(T)R1/4
3,050
取扱い終了
代替品有
47085132ELY8-PT3/81袋(5個)12.028.228.831.237.538.516.41617.0×18.58(T)R3/8
3,250
取扱い終了
代替品有
47085105ELY6-PT1/81袋(10個)8.025.624.825.232.131.514.81512.0×13.06(T)R1/8
5,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47085087ELY10-PT3/808682759ELY10-PT3/8画像準備中プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボニッタ1個
589
税込648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47085096ELY6-PT1/408682741ELY6-PT1/4画像準備中プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボニッタ1個
419
税込461
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47085114ELY8-PT1/408682777ELY8-PT1/4画像準備中プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボニッタ1個
449
税込494
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47085132ELY8-PT3/808682768ELY8-PT3/8画像準備中プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボニッタ1個
479
税込527
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする