ニッタ
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
90°ブランチユニオンエルボ
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L11(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法W(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47085141
EULY10
1袋(5個)
17.5
31.3
35.0
22.6
40.0
31.3
18.4
17.5
17.5
19
10
¥
3,575
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47085157
EULY6
1袋(10個)
12.6
25.6
24.8
18.0
31.9
24.3
14.8
12.2
12.6
15
6
¥
5,610
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47085166
EULY8
1袋(5個)
14.6
28.2
28.8
19.6
35.5
26.9
16.4
14.2
14.6
16
8
¥
2,900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください