曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ

プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ - ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ - ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ - ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ - ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ - ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ - ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ - ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ - ニッタ
形状90°ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)1
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L12(mm)
寸法L8(mm)
寸法P1(mm)
寸法W(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅H1(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47085281EUL1/21個21.527.512.638.0-21.021--1/2空気、水
627
459
505(税込)
8日以内出荷
47085297EUL1/41個13.018.18.324.4-12.515--1/4空気、水
424
319
351(税込)
当日出荷
47085315EUL3/81個18.024.410.833.2-17.519--3/8空気、水
583
449
494(税込)
当日出荷
47085376MEUL121袋(5個)-26.6-37.0--2018.012-空気
6,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
47085342EUL5/161袋(10個)15.020.69.327.9-14.516--5/16空気、水
4,160
取扱い終了
代替品有
47085324EUL3-M1袋(10個)6.310.7-13.74.16.09-3-空気
3,300
取扱い終了
返品不可
47085333EUL4-M1個8.012.5-16.45.08.010-4-空気
350
取扱い終了
47085351EUL6-M1個10.214.2-19.16.510.011-6-空気
350
取扱い終了
47085367MEUL101袋(10個)-24.6-34.9--1918.010-空気
11,330
取扱い終了
返品不可
47085385MEUL61袋(10個)-18.7-25.6--1512.06-空気
7,430
取扱い終了
返品不可
47085394MEUL81袋(10個)-20.2-28.3--1614.08-空気
9,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47085342EUL5/1608680756EUL5/16画像準備中プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボニッタ1個
309
税込340
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする