曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ Yプラグ

プッシュワン Eシリーズ Yプラグ - ニッタプッシュワン Eシリーズ Yプラグ - ニッタプッシュワン Eシリーズ Yプラグ - ニッタプッシュワン Eシリーズ Yプラグ - ニッタプッシュワン Eシリーズ Yプラグ - ニッタ
(1件のレビュー)

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状Yプラグ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法L10(mm)
寸法L11(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法W(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
適合チューブ外径D(Φmm)
挿入部外径D1(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47085902EYA10-101個17.54.263.945.435.018.417.517.519-1010空気、水1
693
499
549(税込)
翌日出荷
47085911EYA12-121個--------2012----
803
559
615(税込)
翌日出荷
返品不可
47085936EYA6-61個12.64.252.836.324.814.712.212.615-66空気、水1
550
409
450(税込)
翌日出荷
47085945EYA8-81個14.64.256.439.428.816.414.214.616-88空気、水1
594
429
472(税込)
翌日出荷
06913841EYA4-41袋(10個)-----------4空気、水1.0
5,170
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
47085927EYA4-41個9.83.248.432.420.813.511.09.813-44空気、水1
517
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47085927EYA4-406913841EYA4-4画像準備中プッシュワン Eシリーズ Yプラグニッタ1袋(10個)
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 炭酸水をミドボンで作る時に使用
製造業

出力ホースを分岐する為に使います
太さもあるしホースの先に繋いだペットボトルをシャカシャカ振るので
強度の有りそうな金属製の本品を購入しました
問題なく使えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする