ニッタ
プッシュワン Eシリーズ アダプタエルボ
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
アダプタエルボ
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L10(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
挿入部外径D1(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47086024
EAL10
1個
17.5
24.7
22.7
41.2
33.0
50.0
19
10
10
¥
463
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
47086033
EAL12
1個
20.0
26.3
25.2
45.2
35.7
55.2
20
12
12
¥
491
¥
339
¥
373
(税込)
翌日出荷
47086042
EAL4
1袋(10個)
9.8
17.2
14.7
30.7
22.1
35.6
13
4
4
¥
4,270
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47086051
EAL6
1個
12.6
18.5
17.7
34.2
24.4
40.5
15
6
6
¥
409
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
47086067
EAL8
1個
14.6
20.7
18.7
35.7
27.6
43.0
16
8
8
¥
432
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください