曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ コネクタ

プッシュワン Eシリーズ コネクタ - ニッタプッシュワン Eシリーズ コネクタ - ニッタプッシュワン Eシリーズ コネクタ - ニッタプッシュワン Eシリーズ コネクタ - ニッタプッシュワン Eシリーズ コネクタ - ニッタプッシュワン Eシリーズ コネクタ - ニッタプッシュワン Eシリーズ コネクタ - ニッタプッシュワン Eシリーズ コネクタ - ニッタ
形状コネクタ最高使用圧力(MPa)1.0
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(mm)
最小内径d1(Φmm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
二面幅h(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
使用流体
ねじの種類
ねじ寸法
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47086076EC1/2-PT1/21個15.019.033.010.0-2122.0×24.5--1/2空気、水RR1/2(T)R1/2
522
439
483(税込)
翌日出荷
47086085EC1/2-PT1/41個11.019.034.08.0-2119.0×21.5--1/2空気、水RR1/4(T)R1/4
488
369
406(税込)
当日出荷
47086094EC1/2-PT3/81個12.019.030.010.0-2119.0×21.0--1/2空気、水RR3/8(T)R3/8
509
439
483(税込)
当日出荷
47086103EC1/4-M51個4.012.024.42.0-1512.0×13.04.0-1/4空気、水MM5×0.8(T)M5×0.8
286
219
241(税込)
当日出荷
47086112EC1/4-PT1/41個11.012.024.44.0-1514.0×15.44.0-1/4空気、水RR1/4(T)R1/4
243
239
263(税込)
当日出荷
47086121EC1/4-PT1/81個8.012.021.44.0-1512.0×13.04.0-1/4空気、水RR1/8(T)R1/8
235
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
47086137EC1/4-PT3/81個12.012.025.44.0-1517.0×18.54.0-1/4空気、水RR3/8(T)R3/8
325
259
285(税込)
当日出荷
47086173EC3/8-PT1/41個11.016.927.78.0-1917.0×18.5--3/8空気、水RR1/4(T)R1/4
386
339
373(税込)
当日出荷
47086182EC3/8-PT1/81個8.016.929.75.0-1917.0×18.5--3/8空気、水RR1/8(T)R1/8
381
299
329(税込)
翌日出荷
47086191EC3/8-PT3/81個12.016.928.78.0-1917.0×18.5--3/8空気、水RR3/8(T)R3/8
397
349
384(税込)
当日出荷
47086252EC5/16-PT1/41個11.013.924.96.0-1614.0×15.46.0-5/16空気、水RR1/4(T)R1/4
299
249
274(税込)
当日出荷
47086164EC3/8-PT1/21袋(10個)15.016.931.78.0-1922.0×24.5--3/8空気、水RR1/2(T)R1/2
4,300
取扱い終了
代替品有
47086261EC5/16-PT1/81袋(10個)8.013.925.95.0-1614.0×15.45.0-5/16空気、水RR1/8(T)R1/8
2,700
取扱い終了
代替品有
47086277EC5/16-PT3/81袋(10個)12.013.925.96.0-1617.0×18.56.0-5/16空気、水RR3/8(T)R3/8
3,140
取扱い終了
代替品有
47086207EC3-M3-M1袋(10個)3.0-13.0-1.595.5×6.0-3-空気-M3×0.5(T)M3×0.5
3,700
取扱い終了
返品不可
47086216EC3-M5-M1袋(10個)3.5-14.0-2.097.0×7.7-3-空気-M5×0.8(T)M5×0.8
2,600
取扱い終了
返品不可
47086225EC4-M3-M1個3.0-14.2-1.5108.0×8.8-4-空気-M3×0.5(T)M3×0.5
420
取扱い終了
47086234EC4-M5-M1個3.5-14.2-2.5108.0×8.8-4-空気-M5×0.8(T)M5×0.8
255
取扱い終了
47086243EC4-R1/8-M1個7.3-14.0-2.51010.0×11.0-4-空気-R1/8(T)R1/8
190
取扱い終了
47086286EC6-M5-M1個3.5-15.2-2.51110.0×11.0-6-空気-M5×0.8(T)M5×0.8
260
取扱い終了
47086295EC6-R1/8-M1個7.3-16.7-4.01110.0×11.0-6-空気-R1/8(T)R1/8
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47086164EC3/8-PT1/208680835EC3/8-PT1/2画像準備中プッシュワン Eシリーズ コネクタニッタ1個
329
税込362
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47086261EC5/16-PT1/808680817EC5/16-PT1/8画像準備中プッシュワン Eシリーズ コネクタニッタ1個
199
税込219
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47086277EC5/16-PT3/808680826EC5/16-PT3/8画像準備中プッシュワン Eシリーズ コネクタニッタ1個
249
税込274
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする