プッシュワン Eシリーズ スピードコントローラ(インラインタイプ)
チューブはプッシュワン接続です。
配管ライン上で集中制御が可能です。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
無電解ニッケルめっきを施しています。
連結ピンを使用して連結できます。
形状インライン
タイプミリサイズ
使用温度範囲(℃)+5~+60
最高使用圧力(MPa)1
寸法M(mm)10.0
寸法N(mm)13.0
使用流体空気
内容量1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06