曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ

プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ - ニッタプッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ - ニッタプッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状トリプルユニバーサルエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+40℃内容量1袋(5個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47087214ELTB10-PT1/411.017.529.424.539.175.519.01917.0×18.510(T)R1/4
14,795
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
47087223ELTB10-PT3/812.017.529.425.539.176.519.01917.0×18.510(T)R3/8
13,550
取扱い終了
代替品有
47087232ELTB6-PT1/411.012.622.821.830.558.513.51514.0×15.46(T)R1/4
10,000
取扱い終了
代替品有
47087241ELTB6-PT1/88.012.622.818.830.555.513.51514.0×15.46(T)R1/8
8,500
取扱い終了
代替品有
47087257ELTB8-PT1/411.014.624.423.032.166.016.01614.0×15.48(T)R1/4
12,900
取扱い終了
代替品有
47087266ELTB8-PT3/812.014.624.424.032.167.016.01617.0×18.58(T)R3/8
13,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47087223ELTB10-PT3/808682095ELTB10-PT3/8画像準備中プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボニッタ1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47087232ELTB6-PT1/408682077ELTB6-PT1/4画像準備中プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボニッタ1個
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47087241ELTB6-PT1/808682059ELTB6-PT1/8画像準備中プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボニッタ1個
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47087257ELTB8-PT1/408682068ELTB8-PT1/4画像準備中プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボニッタ1個
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47087266ELTB8-PT3/808682086ELTB8-PT3/8画像準備中プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボニッタ1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする