曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ

プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ - ニッタプッシュワン Eシリーズ メスコネクタ - ニッタプッシュワン Eシリーズ メスコネクタ - ニッタプッシュワン Eシリーズ メスコネクタ - ニッタプッシュワン Eシリーズ メスコネクタ - ニッタプッシュワン Eシリーズ メスコネクタ - ニッタプッシュワン Eシリーズ メスコネクタ - ニッタプッシュワン Eシリーズ メスコネクタ - ニッタ
(5件のレビュー)
形状メスコネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47087424EFC1/2-PT1/21袋(5個)17.520.039.32124.0×26.5-1/2Rc(T)Rc1/2
2,875
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
47087433EFC1/2-PT1/41袋(5個)13.020.035.32122.0×24.5-1/2Rc(T)Rc1/4
2,530
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
47087476EFC10-PT1/21個17.516.938.41924.0×26.510-Rc(T)Rc1/2
540
439
483(税込)
当日出荷
47087485EFC10-PT1/41個13.016.933.91917.0×18.510-Rc(T)Rc1/4
473
399
439(税込)
当日出荷
47087494EFC10-PT3/81個13.516.934.41922.0×24.510-Rc(T)Rc3/8
484
399
439(税込)
当日出荷
47087503EFC12-PT1/21個17.519.039.32024.0×26.512-Rc(T)Rc1/2
575
439
483(税込)
当日出荷
47087512EFC12-PT1/41個13.019.034.52019.0×21.012-Rc(T)Rc1/4
506
429
472(税込)
当日出荷
47087521EFC12-PT3/81個13.519.035.32022.0×24.512-Rc(T)Rc3/8
522
439
483(税込)
当日出荷
47087537EFC3/8-PT1/41個13.016.933.51917.0×18.5-3/8Rc(T)Rc1/4
473
359
395(税込)
当日出荷
47087555EFC4-PT1/81個8.710.023.91314.0×15.44-Rc(T)Rc1/8
308
249
274(税込)
当日出荷
47087573EFC5/16-PT3/81袋(10個)13.513.931.11622.0×24.5-5/16Rc(T)Rc3/8
4,320
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
47087582EFC6-PT1/41個13.012.029.31517.0×18.56-Rc(T)Rc1/4
345
309
340(税込)
当日出荷
47087591EFC6-PT1/81個8.712.024.81514.0×15.46-Rc(T)Rc1/8
312
279
307(税込)
当日出荷
47087607EFC8-PT1/41個13.013.930.91617.0×18.58-Rc(T)Rc1/4
374
339
373(税込)
当日出荷
47087616EFC8-PT3/81個13.513.931.41622.0×24.58-Rc(T)Rc3/8
432
369
406(税込)
当日出荷
82231776EFC3/8-PT1/21袋(5個)17.516.938.41924×26.5-3/8--
2,700
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
47087442EFC1/2-PT3/81袋(5個)13.520.035.32122.0×24.5-1/2Rc(T)Rc3/8
2,375
取扱い終了
代替品有
47087451EFC1/4-PT1/41袋(10個)13.012.029.51517.0×18.5-1/4Rc(T)Rc1/4
3,140
取扱い終了
代替品有
47087467EFC1/4-PT1/81袋(10個)8.712.025.01514.0×15.4-1/4Rc(T)Rc1/8
2,840
取扱い終了
代替品有
47087546EFC3/8-PT3/81袋(10個)13.516.934.01922.0×24.5-3/8Rc(T)Rc3/8
4,400
取扱い終了
代替品有
47087564EFC5/16-PT1/41袋(10個)13.013.930.61617.0×18.5-5/16Rc(T)Rc1/4
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47087442EFC1/2-PT3/808680650EFC1/2-PT3/8画像準備中プッシュワン Eシリーズ メスコネクタニッタ1個
349
税込384
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47087451EFC1/4-PT1/408680860EFC1/4-PT1/4画像準備中プッシュワン Eシリーズ メスコネクタニッタ1個
239
税込263
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47087467EFC1/4-PT1/808680869EFC1/4-PT1/8画像準備中プッシュワン Eシリーズ メスコネクタニッタ1個
209
税込230
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47087546EFC3/8-PT3/808680878EFC3/8-PT3/8画像準備中プッシュワン Eシリーズ メスコネクタニッタ1個
329
税込362
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47087564EFC5/16-PT1/411473799EFC5/16-PT1/4画像準備中プッシュワン Eシリーズ メスコネクタニッタ1個
279
税込307
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: ウレタンチューブの延長用
製造業

ウレタンチューブの延長用に利用しましたが、精度が高くジャストフィットしました。

対象商品 : 47087485
2019-10-24
用途: トラックエアー配管コネクタとして

鉄パイプの配管から改造してエアーパイプにつなげた。全く問題なくエアー漏れもなく順調です

対象商品 : 47087591
2019-02-12
用途: 振動抑制機器の配管に使用
株式会社サハラマーブル

性能、精度、耐久性に優れていて、サイズバリエーションが豊富。

対象商品 : 47087494
2018-12-31
用途: コンプレッサーレストア
製造業

ポンプからタンクへ。まして、銅管にフレアナットがついてたものからの変更

対象商品 : 47087494
2017-10-18
用途: 酸水素ガス混入時にウレタンチューブでつなぐ
株式会社イマオ商会

使用時ウレタンチューブと接続するがガス漏れもありません。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする