曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ

プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。

18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
最小内径d1(Φmm)
寸法d1(Φmm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅h(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
最高使用圧力(MPa)
接続ねじ種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06912985EC4-M5A1個--------4空気、水1.0--
539
379
417(税込)
当日出荷
47088124EC10-PT1/4A1袋(10個)1116.828.1-6196.0六角穴付丸コネクタ10空気、水1R1/4
5,400
取扱い終了
代替品有
47088133EC10-PT3/8A1袋(10個)1216.829.1-6196.0六角穴付丸コネクタ10空気、水1R3/8
9,600
取扱い終了
代替品有
47088194EC4-PT1/8A1袋(10個)89.819.4-2.5132.5六角穴付丸コネクタ4空気、水1R1/8
4,900
取扱い終了
代替品有
47088212EC6-M5A1袋(10個)411.824.2-2154.0六角穴付丸コネクタ6空気、水1MM5X0.8
5,000
取扱い終了
代替品有
47088246EC6-PT1/8A1袋(10個)811.821.2-4154.0六角穴付丸コネクタ6空気、水1R1/8
3,900
取扱い終了
代替品有
47088264EC8-PT1/4A1袋(10個)1113.825.2-5165.0六角穴付丸コネクタ8空気、水1R1/4
4,500
取扱い終了
代替品有
47088273EC8-PT1/8A1袋(10個)813.826.2-5165.0六角穴付丸コネクタ8空気、水1R1/8
3,900
取扱い終了
代替品有
82233246EC4-M5A1袋(10個)4-19.4--132六角穴付丸コネクタ4空気、水1--
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
47088142EC3-M3A-M1袋(10個)35.5131.5-91.5六角穴付丸コネクタ3空気1MM3X0.5
3,900
取扱い終了
返品不可
47088151EC3-M5A-M1袋(10個)3.57142.0-92.0六角穴付丸コネクタ3空気1MM5X0.8
2,600
取扱い終了
返品不可
47088167EC4-M3A-M1袋(10個)37.8141.5-101.5六角穴付丸コネクタ4空気1MM3X0.5
3,900
取扱い終了
返品不可
47088176EC4-M5A1個49.819.4-2132.0六角穴付丸コネクタ4空気、水1MM5X0.8
490
取扱い終了
47088185EC4-M5A-M1個3.57.8142.5-102.5六角穴付丸コネクタ4空気1MM5X0.8
250
取扱い終了
47088203EC4-R1/8A-M1個7.31013.82.5-102.5六角穴付丸コネクタ4空気1R1/8
230
取扱い終了
47088221EC6-M5A-M1個3.59.815.22.5-112.5六角穴付丸コネクタ6空気1MM5X0.8
255
取扱い終了
47088237EC6-PT1/4A1袋(10個)1113.824.2-4154.0六角穴付丸コネクタ6空気、水1R1/4
5,100
取扱い終了
47088255EC6-R1/8A-M1個7.31016.74.0-114.0六角穴付丸コネクタ6空気1R1/8
245
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47088124EC10-PT1/4A08681745EC10-PT1/4A画像準備中プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタニッタ1個
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088133EC10-PT3/8A08681770EC10-PT3/8A画像準備中プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタニッタ1個
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088194EC4-PT1/8A08681761EC4-PT1/8A画像準備中プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタニッタ1個
379
税込417
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088212EC6-M5A08681736EC6-M5A画像準備中プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタニッタ1個
379
税込417
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088246EC6-PT1/8A08681797EC6-PT1/8A画像準備中プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタニッタ1個
299
税込329
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088264EC8-PT1/4A08681779EC8-PT1/4A画像準備中プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタニッタ1個
349
税込384
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088273EC8-PT1/8A08681788EC8-PT1/8A画像準備中プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタニッタ1個
299
税込329
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82233246EC4-M5A06912985EC4-M5A画像準備中プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタニッタ1個
379
税込417
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする