ニッタ
マイクロQ.D.C103 コネクタタイプ
プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
101シリーズより更にコンパクトです。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
使用流体
空気、水、一般作動油
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80
負圧性能(kPa)
-99.975
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
二面幅H(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
形状
ねじの種類
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47090547
103C-2M
11.0
9.5
31.0
8.0
3.0
3
-
-
10.0
9.0
カプラー
R
(T)R1/8
¥
1,489
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
47090556
103C-M5
4.0
9.5
25.0
8.0
2.5
2.5
-
9.0
-
-
カプラー
M
(T)M5×0.8mm
¥
1,489
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
47090565
103N-2M
11.0
3.0
23.0
9.0
-
-
3.5
10.0
-
-
ニップル
R
(T)R1/8
¥
279
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
47090574
103N-M5
4.0
2.5
17.5
9.0
-
-
3.5
8.0
-
-
ニップル
M
(T)M5×0.8mm
¥
279
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください