NMB(ミネベア)
ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47121715
DDL-520W52
CADデータダウンロード
2
5
2.5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
47121724
L-1050
CADデータダウンロード
5
10
3
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方