NMB(ミネベア)
ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47121751
DDRF-1960
CADデータダウンロード
6
19
6
0.5
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47121776
RF-1450ZZ
CADデータダウンロード
5
14
5
-
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
47121785
RF-2280HH
CADデータダウンロード
8
22
7
0.5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
47121767
DDRF-1970
7
19
6
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方