関東機材
空気栓付注油口
(1件のレビュー)
メッシュ
50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
スクリーンd(Φmm)
スクリーンl(mm)
キャップ外径(Φmm)
適合穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47155017
CAB-30B2
(止め板)PCD62
29
100
75
30
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
47155026
CAB-50B2
(止め板)PCD86
48
139
86
50
¥
6,530
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
47155035
CAB-70B
(止め板)PCD118
74
245
115
70
¥
29,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください