IKO(日本トムソン)
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)
内容量
1個
バスケットに入れる
73
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
内径d(Φmm)
ホース外径F(Φmm)
取付関係寸法(最小da)(mm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
取付関係寸法(最大ras)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47162114
IRB1012
CADデータダウンロード
19.43
15.875
22.225
20.7
21.2
0.6
¥
1,000
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162123
IRB1014
CADデータダウンロード
22.6
15.875
22.225
20.7
21.2
0.6
¥
1,100
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162132
IRB1016
CADデータダウンロード
25.78
15.875
22.225
20.7
21.2
0.6
¥
1,160
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162141
IRB1022
CADデータダウンロード
35.3
15.875
22.225
20.7
21.2
0.6
¥
1,250
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47162157
IRB106
CADデータダウンロード
9.9
15.875
22.225
20.7
21.2
0.6
¥
750
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162166
IRB108
CADデータダウンロード
13.08
15.875
22.225
20.7
21.2
0.6
¥
880
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162175
IRB1110
CADデータダウンロード
16.25
17.462
23.812
22.3
22.8
0.6
¥
880
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162184
IRB1116
CADデータダウンロード
25.78
17.462
23.812
22.3
22.8
0.6
¥
1,160
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162193
IRB1212
CADデータダウンロード
19.43
19.05
25.4
23.9
24.4
0.6
¥
1,100
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162202
IRB1214
CADデータダウンロード
22.6
19.05
25.4
23.9
24.4
0.6
¥
1,100
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162211
IRB1216
CADデータダウンロード
25.78
19.05
25.4
23.9
24.4
0.6
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162227
IRB1220
CADデータダウンロード
32.13
19.05
25.4
23.9
24.4
0.6
¥
1,470
¥
988
¥
1,087
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47162236
IRB128
CADデータダウンロード
13.08
19.05
25.4
23.9
24.4
0.6
¥
880
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47162245
IRB1316
CADデータダウンロード
25.78
20.638
25.4
24.9
24.9
0.6
¥
1,160
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47162254
IRB1412
CADデータダウンロード
19.43
22.225
28.575
27
27.5
0.6
¥
1,100
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47162263
IRB1416
CADデータダウンロード
25.78
22.225
28.575
27
27.5
0.6
¥
1,250
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162272
IRB1420
CADデータダウンロード
32.13
22.225
28.575
27
27.5
0.6
¥
1,470
¥
988
¥
1,087
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47162281
IRB148
CADデータダウンロード
13.08
22.225
28.575
27
27.5
0.6
¥
880
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47162297
IRB1610
CADデータダウンロード
16.25
25.4
31.75
30
30.7
0.6
¥
1,100
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162306
IRB1610-1
CADデータダウンロード
16.25
25.4
33.338
30
32.1
0.6
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162315
IRB1612
CADデータダウンロード
19.43
25.4
31.75
30
30.7
0.6
¥
1,250
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47162324
IRB1612-1
CADデータダウンロード
19.43
25.4
33.338
30
32.1
0.6
¥
1,400
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162333
IRB1616
CADデータダウンロード
25.78
25.4
31.75
30
30.7
0.6
¥
1,470
¥
988
¥
1,087
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47162342
IRB1620
CADデータダウンロード
32.13
25.4
31.75
30
30.7
0.6
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162351
IRB168
CADデータダウンロード
13.08
25.4
31.75
30
30.7
0.6
¥
1,000
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162367
IRB168-1
13.08
25.4
33.338
30
32.1
0.6
¥
1,100
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162376
IRB1812
CADデータダウンロード
19.43
28.575
34.925
33.2
33.9
0.6
¥
1,400
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162385
IRB1816
CADデータダウンロード
25.78
28.575
34.925
33.2
33.9
0.6
¥
1,610
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47162394
IRB1820
CADデータダウンロード
32.13
28.575
34.925
33.2
33.9
0.6
¥
2,180
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162412
IRB2010
CADデータダウンロード
16.25
31.75
38.1
37
37.1
0.6
¥
1,340
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162421
IRB2014
CADデータダウンロード
22.6
31.75
38.1
37
37.1
0.6
¥
1,560
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162437
IRB2016
CADデータダウンロード
25.78
31.75
38.1
37
37.1
0.6
¥
1,930
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162446
IRB2020
CADデータダウンロード
32.13
31.75
38.1
37
37.1
0.6
¥
2,180
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162455
IRB2210
CADデータダウンロード
16.25
34.925
41.275
40.2
40.2
0.6
¥
1,470
¥
988
¥
1,087
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162464
IRB2220
CADデータダウンロード
32.13
34.925
41.275
40.2
40.2
0.6
¥
2,290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162473
IRB2316
CADデータダウンロード
25.78
36.512
44.45
42.5
43.2
0.6
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47162482
IRB2410-1
CADデータダウンロード
16.25
38.1
47.625
44.5
45.5
1
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162491
IRB2412
CADデータダウンロード
19.43
38.1
44.45
43.3
43.4
0.6
¥
1,610
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162507
IRB2416
CADデータダウンロード
25.78
38.1
44.45
43.3
43.4
0.6
¥
2,220
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47162516
IRB2424
CADデータダウンロード
38.48
38.1
44.45
43.3
43.4
0.6
¥
2,640
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162534
IRB2616
CADデータダウンロード
25.78
41.275
50.8
47.5
48.5
1
¥
2,640
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162543
IRB2628
CADデータダウンロード
44.83
41.275
50.8
47.5
48.5
1
¥
3,290
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162561
IRB3016
CADデータダウンロード
25.78
47.625
53.975
52.9
52.9
0.6
¥
2,470
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162577
IRB3024
CADデータダウンロード
38.48
47.625
53.975
52.9
52.9
0.6
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162586
IRB3616
CADデータダウンロード
25.78
57.15
66.675
63.5
64.5
1
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162595
IRB4016
CADデータダウンロード
25.78
63.5
69.85
68.7
68.8
0.6
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162604
IRB4020
CADデータダウンロード
32.13
63.5
69.85
68.7
68.8
0.6
¥
3,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162613
IRB58
CADデータダウンロード
13.08
7.938
12.7
11.3
11.7
0.3
¥
750
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162622
IRB612
CADデータダウンロード
19.43
9.525
14.288
12.8
13.2
0.3
¥
880
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47162631
IRB612-1
CADデータダウンロード
19.43
9.525
15.875
12.8
14
0.3
¥
880
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方