IKO(日本トムソン)
フラットケージ FT-N
タイプ
FT-N
外輪タイプ
フラット
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本動定格荷重C(N)
外径Dw(Φmm)
長さLw(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47163785
FT2010NB2
8660
2
32
¥
1,460
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
47163794
FT2515NB2
17300
2.5
45
¥
1,590
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
47163803
FT3020NB2
31600
3
60
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
47163812
FT3525NB2
51400
3.5
75
¥
2,170
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方