シーブベアリング

シーブベアリング - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全35種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47255415RS-5009NRS5457540
13,400
9,398
10,338(税込)
欠品中
返品不可
47255494RS-5013NRS56510046
22,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
47255537RS-5015NRS57511554
29,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47255546RS-5016DSNRS58012560
32,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
47255555RS-5016NRS58012560
32,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
47255573RS-5017NRS58513060
35,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47255591RS-5018NRS59014067
38,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
47255616RS-5019NRS59514567
45,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
47255625RS-5020DSNRS510015067
59,800
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47255643RS-5022NRS511017080
75,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
47255652RS-5024NRS512018080
93,500
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
47255677RS-5028NRS514021095
133,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
47255686RS-5030NRS5150225100
162,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
47255695RS-5032NRS5160240109
197,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
47255704RS-5034NRS5170260122
242,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
47255713RS-5036NRS5180280136
303,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
47255381RS-5008DSNRS5406838
10,400
取扱い終了
返品不可
47255397RS-5008NRS5406838
9,630
取扱い終了
返品不可
47255406RS-5009DSNRS5457540
12,600
取扱い終了
返品不可
47255424RS-5010DSNRS5508040
13,000
取扱い終了
返品不可
47255433RS-5010NRS5508040
14,400
取扱い終了
返品不可
47255442RS-5011DSNRS5559046
14,700
取扱い終了
返品不可
47255451RS-5011NRS5559046
13,600
取扱い終了
返品不可
47255467RS-5012DSNRS5609546
19,300
取扱い終了
返品不可
47255476RS-5012NRS5609546
16,000
取扱い終了
返品不可
47255485RS-5013DSNRS56510046
19,000
取扱い終了
返品不可
47255503RS-5014DSNRS57011054
24,100
取扱い終了
返品不可
47255512RS-5014NRS57011054
24,100
取扱い終了
返品不可
47255521RS-5015DSNRS57511554
24,700
取扱い終了
返品不可
47255564RS-5017DSNRS58513060
33,200
取扱い終了
返品不可
47255582RS-5018DSNRS59014067
36,500
取扱い終了
返品不可
47255607RS-5019DSNRS59514567
43,100
取扱い終了
返品不可
47255634RS-5020NRS510015067
56,400
取扱い終了
返品不可
47255661RS-5026NRS513020095
77,600
取扱い終了
返品不可
47255722RS-5038NRS5190290136
276,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする