曜日別特売

ステンレスベアリング

ステンレスベアリング - NSK(日本精工)
(3件のレビュー)
軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列外輪タイプフラット材質(本体)ステンレス転動体材質ステンレスシールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル質量(g)6外径D(Φmm)21幅B(mm)5内径d(Φmm)12許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)1040基本定格荷重Cr(N)1920内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本定格荷重Cr(N)
基本定格荷重Cor(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47255731SS6801ZZ1221519201040
1,690
709
780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47255731
2019-06-14
用途: 自転車ペダルのメンテ用
その他業種

前回も同じベアリングを使用。接触型樹脂シールドベアリングから交換なのでスムーズに回転するようになります。

対象商品 : 47255731
2019-01-31
用途: 搬入据付用台車のガイドローラー
有限会社新改エンジニアリング建設業・工事業

12tタフコロのガイドローラーに二個重ねて使っています。
以前はタフコロがレールの側面をこすっていましたが、
小さなベアリングで、台車スムーズが動く様になって、
助かっています。

対象商品 : 47255731
2018-04-24
用途: 工具として

5mmの薄いのを探してまして、ありましたので購入しましたが、予定変更で使用しないことになりました。従いまして耐久性は分かりませんが、よい品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする