曜日別特売

ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形

ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形 - NSK(日本精工)ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形 - NSK(日本精工)ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形 - NSK(日本精工)ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形 - NSK(日本精工)
(1件のレビュー)
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス内容量1個
全9種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47255756SS6000-T1026818
1,360
579
637(税込)
当日出荷
47255783SS6001-T1228822
1,470
619
681(税込)
翌日出荷
47255817SS6002-T1532931
1,680
699
769(税込)
翌日出荷
47255871SS6004-T20421268
2,600
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
47255905SS6005-T25471279
2,760
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
47255932SS6006-T305513116
4,560
1,998
2,198(税込)
当日出荷
47255966SS6007-T356214151
7,660
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
47255993SS6008-T406815190
10,800
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
47255844SS6003-T17351041
2,000
849
934(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47255853
2017-11-17
用途: 物置の扉の修理で使用しました。
その他業種

壊れた扉の状態ですが、扉の上のレールを転がるベアリングが寿命で取れていました。業者を呼んで見てもらったのですが古すぎてお手上げ状態でした。それで、自分で何とかするしかありませんでしたのでネットでベアリングを探し当てたのがこの製品でした。直った時の達成感はすごかったです。モノタロウさんはいいお店です。ありがとうございます!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする