高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7200形

高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7200形 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
接触角(°)
内部すきま予圧記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
472732837200CTSULP41030915°L軽予圧
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
472732927201CTSULP412321015°L軽予圧
9,920
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
472733017202CTSULP415351115°L軽予圧
11,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
472733177203CTSULP417401215°L軽予圧
11,800
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
472733267204CTSULP420471415°L軽予圧
13,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
472733357204CTSULP520471415°L軽予圧
11,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
472733447205CTSULP425521515°L軽予圧
14,700
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
472733537205CTSULP525521515°L軽予圧
11,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
472733627206A5TSULP430621625°L軽予圧
16,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
472733717206CTSULP430621615°L軽予圧
16,400
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
472733877206CTSULP530621615°L軽予圧
13,100
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
472733967207A5TSUMP435721725°M中予圧
18,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
472734057207CTSULP435721715°L軽予圧
18,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
472734237208CTSULP440801815°L軽予圧
21,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
472734327208CTSUMP440801815°M中予圧
21,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
472734417209CTSULP445851915°L軽予圧
26,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
472734577209CTSUMP445851915°M中予圧
26,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
472734667210A5TSUMP450902025°M中予圧
30,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
472734757210CTSULP450902015°L軽予圧
30,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
472734937210CTSUMP450902015°M中予圧
30,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
472735027211CTSULP4551002115°L軽予圧
36,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
472735117212CTSULP4601102215°L軽予圧
41,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
472735277213CTSULP4651202315°L軽予圧
52,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
472735367214CTSULP4701252415°L軽予圧
58,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
472735457215CTSULP4751302515°L軽予圧
65,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
472735547216CTSULP4801402615°L軽予圧
77,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
472735637217CTSULP4851502815°L軽予圧
92,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
472735727218CTSULP4901603015°L軽予圧
104,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
472735817219CTSULP4951703215°L軽予圧
121,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
472735977220CTSULP41001803415°L軽予圧
140,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
472734147207CTSULP535721715°L軽予圧
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
472734847210CTSULP550902015°L軽予圧
23,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
472734147207CTSULP5329991817207CTYNSULP47207CTSULP5 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工) 32999181単列アンギュラ玉軸受 7200番台NSK(日本精工)1個
7,298
税込8,028
精度がP4級になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする