NSK(日本精工)
組合せアンギュラ玉軸受 7000形
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
30°
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47274857
7006AWDF
30
55
13
¥
6,960
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47274866
7009AMDF
45
75
16
¥
16,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47274875
7011AMDF
55
90
18
¥
22,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方