NSK(日本精工)
組合せアンギュラ玉軸受 7200形
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47274893
7209BWDF
45
85
19
¥
13,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47274902
7226ADB
130
230
40
¥
293,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47274884
7204AMDF
20
47
14
¥
8,110
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方