単列アンギュラ玉軸受 7000形

単列アンギュラ玉軸受 7000形 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
接触角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
472749457000ATP4102681930°
6,810
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
472749547000ATP5102681930°
4,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
472749637000CTP4102682115°
6,810
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
472749727000CTP5102682115°
4,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
472749817001ATP5122882130°
4,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
472749977001CTP4122882415°
6,920
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
472750067001CTP5122882415°
4,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
472750157002ATP4153293030°
7,970
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
472750247002ATP5153293030°
5,290
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
472750337002CTP4153293415°
7,970
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
472750427002CTP5153293415°
5,290
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
472750517003ATP41735104030°
8,250
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
472750677003ATP51735104030°
5,440
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
472750767003CTP41735104415°
8,250
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
472750857003CTP51735104415°
5,440
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
472750947004ATP42042126830°
9,430
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
472751037004ATP52042126830°
6,240
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
472751127004CTP42042127615°
9,430
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
472751217004CTP52042127615°
6,240
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
472751377005ATP42547127930°
10,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
472751467005ATP52547127930°
6,920
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
472751557005CTP42547128915°
10,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
472751647005CTP52547128915°
6,920
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
472751737006ATP430551311630°
11,500
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
472751827006ATP530551311630°
7,630
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
472751917006CTP430551313415°
11,500
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
472752077006CTP530551313415°
7,630
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
472752167007ATP435621415330°
12,400
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
472752257007ATP535621415330°
8,150
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
472752347007CTP435621417315°
12,400
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
472752437007CTP535621417315°
8,150
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
472752527008ATP440681519030°
15,300
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
472752617008ATP540681519030°
10,200
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
472752777008CTP440681521315°
15,300
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
472752867008CTP540681521315°
10,200
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
472752957009ATP445751625030°
19,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
472753047009ATP545751625030°
13,400
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
472753137009CTP445751627415°
19,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
472753227009CTP545751627415°
13,400
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
472753317010ATP450801626330°
22,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
472753477010ATP550801626330°
15,500
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
472753567010CTP450801629315°
22,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
472753657010CTP550801629315°
15,500
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
472753747011ATP455901839130°
27,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
472753837011ATP555901839130°
18,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
472753927011CTP455901843015°
27,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
472754017011CTP555901843015°
18,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
472754177012ATP460951841730°
31,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
472754267012ATP560951841730°
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
472754357012CTP460951846015°
31,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする