曜日別特売

単列アンギュラ玉軸受 7300形

単列アンギュラ玉軸受 7300形 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
接触角(°)
JIS等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
472767227301CTP512371215°5
6,650
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
472767317302ATP515421330°5
6,920
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
472767477302CTP515421315°5
6,920
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
472767567303ATP517471430°5
7,690
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
472767657303CTP417471415°4
11,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
472767747303CTP517471415°5
7,690
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
472767837304CTP420521515°4
12,900
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
472767927304CTP520521515°5
8,920
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
472768017305ATP525621730°5
11,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
472768177305CTP425621715°4
16,400
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
472768267305CTP525621715°5
11,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
472768357306ATP530721930°5
14,500
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
472768447306CTP430721915°4
21,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
472768537306CTP530721915°5
14,500
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
472768717307CTP435802115°4
26,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
472768877307CTP535802115°5
18,300
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
472768967308ATP540902330°5
20,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
472769057308CTP540902315°5
20,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
472769147309ATP5451002530°5
25,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
472769237309CTP5451002515°5
25,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
472769327310ATP5501102730°5
30,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
472769417310CTP5501102715°5
30,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
472769577311ATP5551202930°5
35,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
472769667311CTP4551202915°4
52,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
472769757311CTP5551202915°5
35,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
472769847312ATP5601303130°5
44,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
472769937312CTP5601303115°5
44,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
472770027313ATP5651403330°5
53,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
472770117313CTP5651403315°5
53,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
472770277314ATP5701503530°5
64,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
472770367314CTP5701503515°5
64,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
472770457315ATP5751603730°5
81,800
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
472770547315CTP5751603715°5
81,800
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
472770637316ATP5801703930°5
99,200
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
472770727316CTP5801703915°5
99,200
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
472770817317ATP5851804130°5
112,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
472770977317CTP5851804115°5
112,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
472771067318ATP5901904330°5
145,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
472771157318CTP5901904315°5
145,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
472767047300CTP410351115°4
6,670
取扱い終了
返品不可
472767137301ATP512371230°5
5,980
取扱い終了
返品不可
472768627307ATP535802130°5
14,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする