曜日別特売

200MPAシリーズ バルブ

200MPAシリーズ バルブ - RIKEN(理研機器)
最高使用圧力(MPa)200管接続口径M22×1.5ねじの種類M流量(L/min)(最大)1.2バルブ種類流量制御弁内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47291727NV-2000-1B
80,800
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47291736V-2000-1B
80,800
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする