2方弁(シャットオフ弁)

2方弁(シャットオフ弁) - RIKEN(理研機器)2方弁(シャットオフ弁) - RIKEN(理研機器)2方弁(シャットオフ弁) - RIKEN(理研機器)2方弁(シャットオフ弁) - RIKEN(理研機器)2方弁(シャットオフ弁) - RIKEN(理研機器)2方弁(シャットオフ弁) - RIKEN(理研機器)
最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rcバルブ種類方向制御弁内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
管接続口径
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※V-13B47292113V-13B3/8(最大)10
31,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
※V-13C47292122V-13C3/8(最大)20
15,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
※V-1447292131V-141/2(最大)40
31,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする