ニードル弁

ニードル弁 - RIKEN(理研機器)ニードル弁 - RIKEN(理研機器)ニードル弁 - RIKEN(理研機器)ニードル弁 - RIKEN(理研機器)ニードル弁 - RIKEN(理研機器)ニードル弁 - RIKEN(理研機器)ニードル弁 - RIKEN(理研機器)
最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rcバルブ種類流量制御弁内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
流量(L/min)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※NV-1347295421NV-1370(最大)103/8
19,900
19,880
21,868(税込)
当日出荷
※NV-1347295437NV-1470(最大)401/2
45,100
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする