作動油は、油圧装置の中で動力伝達媒体として使用されている流体です。また同時に潤滑、防錆、冷却などの作用も行っています。
油圧機器の能力を十分に発揮させるには、作動油の選択と管理が大切です。理研純正パワーオイルは鉱油系作動油を標準仕様としております。

泡黄色使用温度範囲(℃)5~60適合範囲油圧作動引火点(℃)200以上密度(g/cm3 at15℃)約0.87
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘度
適合
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47295525OIL-2-321缶(2L)32手動ポンプ
70MPa電動ポンプ(MP-15以下)
70MPaオイルマチックポンプ
2
3,580
3,500
3,850(税込)
当日出荷
47295507OIL-18-321缶(18L)32手動ポンプ
70MPa電動ポンプ(MP-15以下)
70MPaオイルマチックポンプ
18
17,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
47295516OIL-20-461缶(20L)4670MPa電動ポンプ(MP-17以上)
200MPa電動ポンプ
200MPaオイルマチックポンプ
20
25,300
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
47295491OIL-05-321缶(0.5L)32-0.5
1,660
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする