RIKEN(理研機器)
小型フローコントロール弁
最高使用圧力(MPa)
70
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
流量(L/min)
(最大)10
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47299156
FCV-13
¥
59,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください