ベローフレックスカップリング CHP

ベローフレックスカップリング CHP - 三木プーリベローフレックスカップリング CHP - 三木プーリベローフレックスカップリング CHP - 三木プーリベローフレックスカップリング CHP - 三木プーリベローフレックスカップリング CHP - 三木プーリ

振動を吸収
樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。
小型・計量でノーバックラッシ
ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。
ステッピングモータやエンコーダ等に最適
振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。
RoHS指令に適合
水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

許容偏角(°)10許容偏心(mm)0.5材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L1(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47831332CHP-20-3-3203833280.80.49000
2,190
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
47831341CHP-20-5-5203855280.80.49000
2,190
2,098
2,308(税込)
当日出荷
47831357CHP-20-6-6203866280.80.49000
2,190
2,098
2,308(税込)
当日出荷
47831366CHP-26-10-10264101010341.40.77000
2,680
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
47831375CHP-26-6-62641066341.40.77000
2,680
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
47831384CHP-26-8-82641088341.40.77000
2,680
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
47831393CHP-34-10-103451210104031.55500
3,190
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
47831402CHP-34-12-123451212124031.55500
3,190
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
47831411CHP-34-8-834512884031.55500
3,190
3,098
3,408(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする