曜日別特売
CHP-26-8-8 ベローフレックスカップリング CHP 三木プーリ 47831384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHP-26-8-8 ベローフレックスカップリング CHP 三木プーリ 47831384
CHP-26-8-8 ベローフレックスカップリング CHP 三木プーリ 47831384

ベローフレックスカップリング CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
外径D(Φmm)26
全長L(mm)34
内容量1個注文コード47831384品番CHP-26-8-8
参考基準価格(税別)¥3,760販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

振動を吸収
樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。
小型・計量でノーバックラッシ
ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。
ステッピングモータやエンコーダ等に最適
振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。
RoHS指令に適合
水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

外径D(Φmm)
26
寸法F(mm)
4
寸法L1(mm)
10
軸穴径d1(Φmm)
8
軸穴径d2(Φmm)
8
全長L(mm)
34
許容トルク(N・m)
1.4
常用トルク(N・m)
0.7
最高回転数(min-1[r.p.m])
7000
質量(kg)
0.026
材質(本体)
アルミ合金
種類
ベローズタイプ
ねじ径M
M4
慣性モーメント(kg・m2)
2.40×10-6
材質(ベローズ)
ポリエステル樹脂
許容偏角(°)
10
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
12.5
材質(ハブ)
アルミ合金
材質(エレメント)
ポリエステル樹脂
軸方向変位(mm)
±0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容偏心(mm)
0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする