武蔵オイルシール工業
食品機械用オイルシールグリス
NSF H1登録品で、食品の製造機械、加工機械や包装機械などはもちろん、医薬品製造機械等に使用する軸とオイルシールの摩擦低減を追及して開発した潤滑用グリースです。
用途
オイルシール、Oリング
規格
H1
色
淡褐色半透明
使用温度範囲(℃)
-20~120
ちょう度
272
混和ちょう度
272
増ちょう剤
アルミコンプレックス石けん
基油
流動パラフィン
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
特性
潤滑性
注意
※エチレンプロピレンゴム(EP)にはご使用できません
※極圧潤滑には適しません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47311503
G634-F
1本(60g)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
47311512
G634-F
1缶(1L)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください