SUGICO(スギコ)
鉄鋳物ネジ込型流しトラップ
Φ40はJIS規格流しに適合します。
流出口は管用テーパーねじ
用途
ステンレス流し台用
材質
(1)FC150鋳鉄、(2)YBsC2黄銅、(3)YBsC2黄銅、(4)BsR黄銅、(5)ABS樹脂、(6)NR天然ゴム、(7)ポリエチレン
高さ(mm)
152
内容量
1個
注意
※共栓付は構造上、完全に水漏れを防ぐ事はできません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47314732
T14A-T-40
110
81
85
106
152
23
40
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
47314741
T14A-T-50
128
105
105
129
152
27
50
¥
24,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください