SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の 流し用排水トラップ
鉄鋳物ネジ込型流しトラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47314732
品番
T14A-T-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Φ40はJIS規格流しに適合します。
流出口は管用テーパーねじ
寸法D(mm)
110
寸法D1(mm)
81
寸法D2(mm)
85
寸法D3(mm)
106
寸法H(mm)
152
寸法H1(mm)
23
呼び
40
用途
ステンレス流し台用
材質
(1)FC150鋳鉄、(2)YBsC2黄銅、(3)YBsC2黄銅、(4)BsR黄銅、(5)ABS樹脂、(6)NR天然ゴム、(7)ポリエチレン
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
152
外径(Φmm)
106
呼び径(A)
40
ねじ径d
R(Rc)1 1/2
注意
※共栓付は構造上、完全に水漏れを防ぐ事はできません