鉄鋳物ネジ込型流しトラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47314741 品番T14A-T-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Φ40はJIS規格流しに適合します。
流出口は管用テーパーねじ

寸法D(mm)128 寸法D1(mm)105 寸法D2(mm)105 寸法D3(mm)129 寸法H(mm)152 寸法H1(mm)27 呼び50 用途ステンレス流し台用 材質(1)FC150鋳鉄、(2)YBsC2黄銅、(3)YBsC2黄銅、(4)BsR黄銅、(5)ABS樹脂、(6)NR天然ゴム、(7)ポリエチレン 質量(kg)2.9 高さ(mm)152 外径(Φmm)129 呼び径(A)50 ねじ径dR(Rc)2
注意
※共栓付は構造上、完全に水漏れを防ぐ事はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする