曜日別特売

マグネットホルダー(ハンドル付)

マグネットホルダー(ハンドル付) - TRUSCOマグネットホルダー(ハンドル付) - TRUSCOマグネットホルダー(ハンドル付) - TRUSCOマグネットホルダー(ハンドル付) - TRUSCOマグネットホルダー(ハンドル付) - TRUSCOマグネットホルダー(ハンドル付) - TRUSCO
(2件のレビュー)

図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。

用途備品の整理、ケーブル掛け等。仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸着力(N)
寸法(Φ×高さH)(mm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08285392TSM-38085約1638×8.5M5
990
749
824(税込)
当日出荷
08285417TSM-5210約10052×10.0M5
1,210
899
989(税込)
当日出荷
08285374TSM-6811約13068×11.0M6
1,530
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08285383TSM-80135約30080×13.5M6 深さ7
2,040
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08285374
2019-10-31
用途: モップ掛け
製造業

モップ掛けに利用しています。前回購入し、フック部分が折れてしまい再度同じ商品を購入。
他の物を探したんですが、重さに耐えられるタイプがなかなかなく‥
フックの部分がもう少し強いとありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 08285417
2015-04-16
用途: 無線機用室内スピーカーの取付台として使用

2個使用していますが、できれば1個使用にしたいので、もう少し磁力が強いと助かります。
価格も現価格より20%位安価だと良いのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする