曜日別特売

タイミングプーリ XL形

タイミングプーリ XL形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ XL形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ XL形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ XL形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ XL形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ XL形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ XL形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ XL形 - 三ツ星ベルト
(2件のレビュー)
呼び幅037(9.5mm)種類タイミングプーリピッチ(mm)5.08歯形XL内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※鋳物品につきましては、無くなり次第、鋼材に材質変更となります。
※本商品のW型は【フランジ無し】タイプです。
全34種類を絞り込む
外径O.D.(Φmm)
最小軸穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
歯数
34種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法LC(mm)
寸法LW(mm)
外径O.D.(Φmm)
寸法W(mm)
最小軸穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
適合フランジ外径D(mm)
適合フランジ内径P(mm)
適合フランジ厚t(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4786330410XL037C23--210--23-15.6611482312110
1,430
1,198
1,318(税込)
当日出荷
4786412611XL037C25--210--23-17.2811592513111
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
4786563212XL037C25--210--23-18.9116102514112
1,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
4786728514XL037C28--210-2323-22.13116142818114
1,620
1,298
1,428(税込)
当日出荷
4787344515XL037C28--210--23-23.75116142818115
1,790
1,498
1,648(税込)
当日出荷
4787424216XL037B17--281523--25.36116103120116
1,890
1,598
1,758(税込)
当日出荷
4787608718XL037B19--281523--28.6116123322118
1,960
1,598
1,758(税込)
当日出荷
4787692719XL037B19--281523--30.22116123522119
2,040
1,698
1,868(税込)
当日出荷
4787853721XL037B22--281523--33.45118143826121
2,080
1,698
1,868(税込)
当日出荷
4787951722XL037B24--281523--35.07118164328122
2,090
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
4788085624XL037B27--281523--38.3118184432124
2,190
1,798
1,978(税込)
当日出荷
4788532725XL037B28--281523--39.92118194432125
2,440
1,998
2,198(税込)
当日出荷
4789154132XL037A---2-15---51.241110265741132
3,630
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4789155732XL037B38--2101525--51.241110265741132
4,260
3,500
3,850(税込)
当日出荷
4789289634XL037A---2-15---54.471110266141134
3,720
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789290534XL037B38--2101525--54.471110266141134
4,370
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789409536XL037A---2-15---57.71110266141136
3,830
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
4789410436XL037B38--2101525--57.71110266141136
4,520
3,698
4,068(税込)
当日出荷
4789480438XL037A---2-15---60.941110266550138
3,960
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789481338XL037B38--2101525--60.941110266550138
4,620
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
4790055340XL037A---2-15---64.171110266950140
4,070
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
4790056240XL037B38--2101525--64.171110266950140
4,750
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
4790119242XL037A---2-15---67.411110267453142
4,210
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
4790120142XL037B38--2101525--67.411110267453142
4,940
3,998
4,398(税込)
当日出荷
4790191744XL037A---2-15---70.641110267858144
4,370
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
4790192644XL037B38--2101525--70.641110267858144
5,130
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
4790314348XL037W38645-1015--2577.11-1026---48
6,280
4,998
5,498(税込)
当日出荷
4790393150XL037W38675-1015--2580.34-1226---50
6,690
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791246260XL037W38835-1015--2596.51-1226---60
7,360
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
4791393272XL037W381025-1015--25115.92-1226---72
8,980
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
4787775120XL037B22--281523--31.83116143826120
2,070
取扱い終了
代替品有
4788599326XL037B29--281523--41.53118204734126
2,050
取扱い終了
代替品有
4788737528XL037B30--281523--44.77118214836128
2,350
取扱い終了
4789028130XL037B33--281523--481110245539130
2,560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4787775120XL037B35267583P20-XL-037B20XL037B タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト 35267583タイミングプーリ XL037形 B形三ツ星ベルト1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4788599326XL037B35267626P26-XL-037B26XL037B タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト 35267626タイミングプーリ XL037形 B形三ツ星ベルト1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-20
用途: プロクソンNo24004卓上旋盤 ねじピッチ加工能力拡張

製品写真で盛大に騙されました。現物は梨地の鼠色です。
外観、質感はその辺にあるフェライト磁石にそっくりです。
写真が銀光沢なのでアルミ系かと勘違いして碌に材質をチェックしないで発注したのが愚かなのですが、謎の「焼結金属」です。
注文コード36159277のレビューの応答でS25C焼結品という事になったそうなので同じ三ツ星で素材を大幅に変えて同じ名称で売るわけがないため、恐らくS25Cなのでしょう。
粉末状の切り屑が磁性を持つため、鉄系で間違いなさそうです。
加工はSKS工具で対応可能です。ハンドタップも問題なく立てられます。
HSSで旋削加工した限り、連続切りくずが出ないS45Cないし少し粘るねずみ鋳鉄といった感じです。
φ15軸穴、幅14mm、T15枚のXL形タイミングプーリーをT30枚に置き換える内容でしたが、無事に完了、動作しました。

対象商品 : 47877751
2018-01-05
用途: 自作木工旋盤の動力伝達

外観的に精度よく製作されているように感じます。軸穴の6Φから12Φへの加工もスムーズにでき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする