曜日別特売

チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ

チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ - 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ SXタイプ - 三ツ星ベルト

激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。
小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。
フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。
サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。
合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

タイプシャフトタイプ(外ボス) / フランジタイプ種類ジョータイプ下穴径(Φmm)-爪数3穴数Z6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法D4(mm)
寸法D5(mm)
寸法D6(mm)
寸法LSX(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法dL(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
軸穴径d1(Φmm)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47943201SX100105654310012814584.53.529.5204937.51024284.57250
53,770
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47943217SX100U105654310012814584.53.529.5204937.51024284.57250
54,700
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
47943226SX125126855213014817097429.525564410255976000
70,270
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする