曜日別特売

チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ

チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ - 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ SZタイプ - 三ツ星ベルト

激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。
小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。
フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高回転での使用に適しています。
サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。
合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

種類ジョータイプ爪数3寸法l4(mm)10寸法l5(mm)2寸法S2(mm)2寸法dL(mm)9.5穴数Z6タイプフランジタイプ / フランジタイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
全長(mm)
寸法LSZ(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
最大トルク(N・m)
材質
下穴径(Φmm)
寸法D3(mm)
寸法D4H7(mm)
寸法D5(mm)
寸法D6(mm)
寸法h(mm)
サイズ
GD2(N・m2[kg・m2])
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47943235SZ1002544447250167(フランジ)アルミ合金
(弾性体)合成ゴム
104310012814520100部品(1):0.054、全体:0.113部品(1):0.44、全体:0.97
54,260
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47943244SZ100U2544447250343(フランジ)アルミ合金
(弾性体)ポリウレタン
104310012814520100部品(1):0.054、全体:0.113部品(1):0.44、全体:0.97
55,190
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
47943253SZ1253049496000304(フランジ)アルミ合金
(弾性体)合成ゴム
135213014817025125部品(1):0.106、全体:0.228部品(1):0.61、全体:1.42
67,280
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47943262SZ125U3049496000628(フランジ)アルミ合金
(弾性体)ポリウレタン
135213014817025125部品(1):0.106、全体:0.228部品(1):0.61、全体:1.42
73,090
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする