曜日別特売

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ - 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ - 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ - 三ツ星ベルト

激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。

材質
(フランジ)鋳鉄
(弾性体)合成ゴム
種類ジョータイプ内容量1個
注意
※メーカー標準塗装あり(赤茶色)
※下穴は開いていません。 お客様にて加工する仕様となっています。
全9種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
外径(Φmm)
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法LE(mm)
寸法S1(mm)
寸法d3(mm)
寸法d5(mm)
寸法lE(mm)
寸法m2(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47931466E112123.53.5±179112603814~4814~48164112123.56000
22,450
21,980
24,178(税込)
当日出荷
47931475E128143.53.5±190128704518~5518~55262128143.55000
30,530
29,980
32,978(税込)
当日出荷
47931484E148163.53.5±1107148805222~6522~65409148163.54500
39,270
38,980
42,878(税込)
当日出荷
47931493E168183.53.5±1124168905628~7528~75682168183.54000
59,500
58,980
64,878(税込)
当日出荷
47931502E194203.53.5±11401941006232~8532~851100194203.53500
77,880
76,980
84,678(税込)
当日出荷
47931511E50522±0.5335025137~197~1912.7505213500
7,260
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
47931527E6762.52.5±0.5466730159~289~2821.66762.510000
8,910
8,898
9,788(税込)
当日出荷
47931536E82833±15382402410~3210~324982838000
11,580
10,980
12,078(税込)
当日出荷
47931545E971033±16997503012~4212~42103971037000
16,130
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする