チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ - 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ - 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ - 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ - 三ツ星ベルト

激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

材質
(フランジ)鋳鉄
(弾性体)合成ゴム
種類ジョータイプ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LFG(mm)
寸法S1(mm)
寸法d10(mm)
寸法d4(mm)
寸法d5(mm)
寸法d8(mm)
寸法d9(mm)
寸法l(mm)
寸法l3(mm)
寸法lF(mm)
寸法lG(mm)
寸法m1(mm)
軸穴径d1(Φmm)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47931615FG1121103.5±1964.5112826569.510375832.514~421641121106000
36,860
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47931624FG128121.53.5±1974.51289275801038684218~48262128121.55000
46,920
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47931633FG148140.53.5±11192.514811393921245784722~60409148140.54500
57,790
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47931642FG82803±1744.582624548.59.528.5402010~284982808000
23,040
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47931651FG9792.53±1754.597695560829.54930.512~351039792.57000
30,310
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする