チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ - 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ - 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ - 三ツ星ベルト

激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。

材質
(フランジ)鋳鉄
(弾性体)合資ゴム
種類ジョータイプ内容量1個
全6種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
常用トルク(N・m)
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法d5(mm)
寸法d6(mm)
寸法d7(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法lE(mm)
寸法m2(mm)
軸穴径d1(Φmm)
常用トルク(N・m)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47936542LE112-1583.5±1607914211215892210603814~4816485.56000
39,740
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
47936551LE128-1803.5±17090160128180112513704518~5526298.55000
49,540
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936567LE148-2003.5±190107180148200112813805222~65409111.54500
59,480
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936576LE67-1062.5±0.5304694671066.615830159~2821.647.510000
25,360
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936585LE82-1203±14053108821206.6168402410~3249598000
28,260
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
47936594LE97-1443±150691289714492010503012~42103737000
33,840
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする