チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ - 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ - 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ - 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ - 三ツ星ベルト

激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

材質
(フランジ)鋳鉄
(弾性体)合成ゴム
種類ジョータイプ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法d5(mm)
寸法d6(mm)
寸法d7(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法lG(mm)
寸法m1(mm)
軸穴径d1(Φmm)
常用トルク(N・m)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47936603LG112-158-3.5±16064.5142112158969.522105832.514~42164956000
47,940
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936612LG128-180-3.5±17074.516012818011802513684218~48262108.55000
60,790
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936621LG148-200-3.5±19092.518014820011922813784722~60409123.54500
73,560
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936637LG82-120-3±14044.5108821206.648.5168402010~284967.58000
34,900
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936646LG97-144833±15054.51289714496020104930.512~35103837000
42,410
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする