曜日別特売

チャンカップリング ノーメックスシリーズ 弾性体

チャンカップリング ノーメックスシリーズ 弾性体 - 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックスシリーズ 弾性体 - 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックスシリーズ 弾性体 - 三ツ星ベルト

ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、油の必要もありません。

種類その他部品材質合成ゴム内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カップリングサイズ
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)
芯出し最大許容値偏差Y(mm)
芯出し最大許容値偏角α(分)
芯出し最大許容値偏角Z(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
478562615050(一方向回転)2、(正逆回転)1.5±0.50.5300.5
2,220
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
478562776767(一方向回転)2.5、(正逆回転)2±0.50.5300.6
2,450
2,398
2,638(税込)
当日出荷
478562868282(一方向回転)4、(正逆回転)3±1.00.5300.7
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
478562959797(一方向回転)4、(正逆回転)3±1.00.5250.7
5,490
5,198
5,718(税込)
当日出荷
47856304112112(一方向回転)4、(正逆回転)3±1.00.7250.8
7,230
6,898
7,588(税込)
当日出荷
47856313128128(一方向回転)4、(正逆回転)3±1.00.7250.9
7,590
7,198
7,918(税込)
当日出荷
47856322148148(一方向回転)4、(正逆回転)3±1.00.7200.9
8,050
7,698
8,468(税込)
当日出荷
47856331168168(一方向回転)5.5、(正逆回転)4.5±1.01201
11,680
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
47856347194194(一方向回転)4.5、(正逆回転)3.5±1.01201.1
15,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
47856356214214(一方向回転)4.5、(正逆回転)3.5±1.01201.2
22,900
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
47856365240240(一方向回転)4.5、(正逆回転)3.5±1.01201.3
29,890
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
47856374265265(一方向回転)5、(正逆回転)4±1.01201.4
33,920
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
47856383295295(一方向回転)5.5、(正逆回転)4.5±2.51.2201.4
43,560
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47856392330330(一方向回転)6、(正逆回転)5±2.51.2151.5
56,170
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47856401370370(一方向回転)6.5、(正逆回転)5.5±2.51.2151.6
64,030
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47856417415415(一方向回転)7、(正逆回転)6±2.51.2151.8
78,630
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47856426480480-±2.51.2152
108,970
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47856435575575-±2.51.2152.5
139,260
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする