RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)CW・CW1形

RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)CW・CW1形 - 椿本チエインRFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)CW・CW1形 - 椿本チエインRFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)CW・CW1形 - 椿本チエインRFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)CW・CW1形 - 椿本チエイン
形状Fローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプCWスプロケット形状C形内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
チェーンピッチ(mm)
歯幅(mm)
寸法
概略質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48099326RF03075F10T-CWN10758.9メートル系ピッチ6
22,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099335RF03075F10T-CWQ10758.9メートル系ピッチ6
29,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099362RF03075F12T-CWN12758.9メートル系ピッチ7.4
26,200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099371RF03075F12T-CWQ12758.9メートル系ピッチ7.4
32,800
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099405RF03075F6T-CWN6758.9メートル系ピッチ2.6
16,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099414RF03075F6T-CWQ6758.9メートル系ピッチ2.6
19,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099441RF03075F8T-CWN8758.9メートル系ピッチ4.1
19,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099457RF03075F8T-CWQ8758.9メートル系ピッチ4.1
23,600
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102555RF03100F10T-CWN101008.9メートル系ピッチ9.2
28,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102564RF03100F10T-CWQ101008.9メートル系ピッチ9.2
34,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102591RF03100F12T-CWN121008.9メートル系ピッチ11.6
30,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102625RF03100F6T-CWN61008.9メートル系ピッチ4.2
20,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102634RF03100F6T-CWQ61008.9メートル系ピッチ4.2
24,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102661RF03100F8T-CWN81008.9メートル系ピッチ6.5
24,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102677RF03100F8T-CWQ81008.9メートル系ピッチ6.5
29,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106685RF05100F10T-CWN1010011.9メートル系ピッチ13.5
32,400
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106721RF05100F6T-CWN610011.9メートル系ピッチ7.3
23,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106737RF05100F6T-CWQ610011.9メートル系ピッチ7.3
30,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106764RF05100F8T-CWN810011.9メートル系ピッチ9.4
29,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48109731RF05125F6T-CWN612511.9メートル系ピッチ9
31,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112793RF05150F6T-CWN615011.9メートル系ピッチ12.4
31,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48222754RF450F6T-CWN6101.615インチ系ピッチ8.2
26,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48222763RF450F6T-CWQ6101.615インチ系ピッチ8.2
32,800
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48222781RF450F8T-CWN8101.615インチ系ピッチ10.4
34,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする