曜日別特売

RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)CW・CW1形

RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)CW・CW1形 - 椿本チエインRFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)CW・CW1形 - 椿本チエインRFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)CW・CW1形 - 椿本チエインRFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)CW・CW1形 - 椿本チエイン
形状Rローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプCWスプロケット形状C形内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
チェーンピッチ(mm)
歯幅(mm)
寸法
概略質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48100236RF03075R10T-CWN107511.9メートル系ピッチ7.1
24,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100245RF03075R10T-CWQ107511.9メートル系ピッチ7.1
31,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100272RF03075R12T-CWN127511.9メートル系ピッチ9
28,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100281RF03075R12T-CWQ127511.9メートル系ピッチ9
34,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100315RF03075R6T-CWN67511.9メートル系ピッチ3
17,700
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100324RF03075R6T-CWQ67511.9メートル系ピッチ3
21,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100351RF03075R8T-CWN87511.9メートル系ピッチ4.8
20,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100367RF03075R8T-CWQ87511.9メートル系ピッチ4.8
24,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103456RF03100R10T-CWN1010011.9メートル系ピッチ11.1
28,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103474RF03100R12T-CWN1210011.9メートル系ピッチ14.4
33,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103501RF03100R6T-CWN610011.9メートル系ピッチ4.9
20,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103517RF03100R6T-CWQ610011.9メートル系ピッチ4.9
24,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103544RF03100R8T-CWN810011.9メートル系ピッチ7.8
24,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103553RF03100R8T-CWQ810011.9メートル系ピッチ7.8
31,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107552RF05100R6T-CWN610018メートル系ピッチ8.8
26,200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107561RF05100R6T-CWQ610018メートル系ピッチ8.8
31,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107586RF05100R8T-CWN810018メートル系ピッチ12
32,200
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110702RF05125R6T-CWN612518メートル系ピッチ11.3
33,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113755RF05150R6T-CWN615018メートル系ピッチ15.8
34,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220943RF430R6T-CWN6101.618インチ系ピッチ7.4
24,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220952RF430R6T-CWQ6101.618インチ系ピッチ7.4
28,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220986RF430R8T-CWN8101.618インチ系ピッチ11.2
31,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223567RF450R6T-CWN6101.622インチ系ピッチ10
28,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223576RF450R6T-CWQ6101.622インチ系ピッチ10
34,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223594RF450R8T-CWN8101.622インチ系ピッチ13.9
34,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする