RS100 スプロケット 1Aタイプ

RS100 スプロケット 1Aタイプ - 椿本チエインRS100 スプロケット 1Aタイプ - 椿本チエインRS100 スプロケット 1Aタイプ - 椿本チエインRS100 スプロケット 1Aタイプ - 椿本チエインRS100 スプロケット 1Aタイプ - 椿本チエインRS100 スプロケット 1Aタイプ - 椿本チエイン
材質機械構造用炭素鋼材形状1A軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状A形内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
タイプ
概略質量(kg)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
外径(Do)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48231583RS100-1A12TQ12ストロング品1.4122.67138
4,800
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48231592RS100-1A13TQ13ストロング品1.7132.67148
5,120
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
48231601RS100-1A14TQ14ストロング品2142.68158
5,680
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
48231617RS100-1A15TQ15ストロング品2.3152.71168
6,140
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
48231626RS100-1A16TQ16ストロング品2.6162.75179
6,880
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
48231635RS100-1A17TQ17ストロング品3172.79189
7,400
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
48231644RS100-1A18TQ18ストロング品3.4182.84199
8,120
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48231653RS100-1A19TQ19ストロング品3.8192.9209
8,940
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
48231662RS100-1A20TQ20ストロング品4.2202.96220
9,480
7,098
7,808(税込)
6日以内出荷
返品不可
48231671RS100-1A21TQ21ストロング品4.6213.03230
10,000
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
48231687RS100-1A22TQ22ストロング品5.1223.1240
13,000
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
48231696RS100-1A23T23標準品5.6233.17250
10,100
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
48231705RS100-1A23TQ23ストロング品5.6233.17250
13,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
48231714RS100-1A24TQ24ストロング品6.1243.25260
13,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
48231723RS100-1A25TQ25ストロング品6.6253.32270
14,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
48231732RS100-1A26TQ26ストロング品7.2263.41281
15,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
48231741RS100-1A27T27標準品7.8273.49291
13,500
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
48231757RS100-1A27TQ27ストロング品7.8273.49291
16,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
48231766RS100-1A28TQ28ストロング品8.4283.57301
17,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
48231775RS100-1A30TQ30ストロング品9.6303.75321
19,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
48231784RS100-1A32TQ32ストロング品11323.92341
25,200
18,980
20,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
48231793RS100-1A34T34標準品12.5344.1362
20,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48231802RS100-1A34TQ34ストロング品12.5344.1362
26,200
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
48231811RS100-1A35TQ35ストロング品13.2354.2372
28,200
20,980
23,078(税込)
61日以内出荷
返品不可
48231827RS100-1A36TQ36ストロング品14364.29382
33,000
24,980
27,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
48231836RS100-1A38T38標準品15.7384.48402
26,200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
48231845RS100-1A38TQ38ストロング品15.7384.48402
33,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
48231854RS100-1A40TQ40ストロング品17.4404.67422
34,200
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
48231863RS100-1A42T42標準品19.2424.86443
27,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48231872RS100-1A42TQ42ストロング品19.2424.86443
37,200
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
48231881RS100-1A50T50標準品27.2505.65524
40,800
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする